Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

ALG 18/6 FAST CLASSIC UNIDAD DE CARGA DE 18 V

Cargador ALG 18/6 FAST CLASSIC

Nº de art. 5717901652

EAN 4062856535521

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
ALG 18/6 FAST CLASSIC UNIDAD DE CARGA DE 18 V

Nº de art. 5717901652

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Compacto, fiable y potente para cargas rápidas

Diseño avanzado de cargador de 18 V


Proporciona potencia de forma extremadamente rápida y segura



Testigos luminosos


Para una comprobación sencilla



Indicador del estado de la batería


Indica si el cargador está en modo de carga rápida o de larga duración, y cuando la carga comienza, termina o está pendiente de carga debido a las altas temperaturas



Tamaño compacto


Proporciona comodidad de transporte

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión de entrada

220 V/CA

Tensión de salida mínima/máxima

14,4-18 V/CC

Baterías adecuadas

Clásico de 18 voltios

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Corriente de carga máxima

6,5 A

Longitud del cable

1,8 m

Longitud

210 mm

Anchura

80 mm

Altura

100 mm

Tensión de salida máxima

18 V/CC

Frecuencia máxima

60 Hz

Frecuencia mínima

50 Hz

Potencia de salida

72 W

Tensión de entrada máxima

240 V/CA

Clase de protección IP

IP 00

Tensión de entrada mínima/máxima

220-240 V/CA

Condiciones de temperatura máxima

45 °C

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Peso del producto (por artículo)

0,600 kg

Tensión de salida mínima

14,4 V/CC

Tipo de conector macho

C

Tensión nominal

220 V/CA

Tensión de salida

18 V/CC